Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1012-07

  • ERIKS:13565286
  • Hersteller:H1FM-1012-07
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,65 €/ Stückexkl. MwSt

7,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,65 €

-

10+

3,93 €

40.86%

25+

2,38 €

64.29%

50+

1,73 €

74.00%

100+

1,39 €

79.14%

200+

1,08 €

83.71%

500+

0,87 €

86.86%

1000+

0,65 €

90.29%

2500+

0,57 €

91.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-1012-07
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei