Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-0810-10

  • ERIKS:13565285
  • Hersteller:H1FM-0810-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,38 €/ Stückexkl. MwSt

7,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,38 €

-

10+

3,76 €

41.07%

25+

2,20 €

65.48%

50+

1,58 €

75.30%

100+

1,27 €

80.06%

200+

0,95 €

85.12%

500+

0,80 €

87.50%

1000+

0,57 €

91.07%

2500+

0,49 €

92.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-0810-10
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei