Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-0810-09

  • ERIKS:13565284
  • Hersteller:H1FM-0810-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,37 €/ Stückexkl. MwSt

7,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,37 €

-

10+

3,76 €

40.90%

25+

2,20 €

65.37%

50+

1,58 €

75.22%

100+

1,27 €

80.00%

200+

0,95 €

85.07%

500+

0,76 €

88.06%

1000+

0,57 €

91.04%

2500+

0,49 €

92.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-0810-09
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei