6,33 €/ Stückexkl. MwSt
7,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,33 € | - |
10+ | 3,69 € | 41.74% |
25+ | 2,17 € | 65.77% |
50+ | 1,54 € | 75.68% |
100+ | 1,24 € | 80.48% |
200+ | 0,93 € | 85.29% |
500+ | 0,74 € | 88.29% |
1000+ | 0,55 € | 91.29% |
2500+ | 0,46 € | 92.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-0810-07 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |