Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-0810-065

  • ERIKS:13565282
  • Hersteller:H1FM-0810-065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,29 €/ Stückexkl. MwSt

7,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,29 €

-

10+

3,67 €

41.69%

25+

2,15 €

65.86%

50+

1,52 €

75.83%

100+

1,22 €

80.66%

200+

0,91 €

85.50%

500+

0,74 €

88.22%

1000+

0,55 €

91.24%

2500+

0,46 €

92.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-0810-065
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
6.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei