6,27 €/ Stückexkl. MwSt
7,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,27 € | - |
10+ | 3,65 € | 41.82% |
25+ | 2,15 € | 65.76% |
50+ | 1,52 € | 75.76% |
100+ | 1,20 € | 80.91% |
200+ | 0,87 € | 86.06% |
500+ | 0,72 € | 88.48% |
1000+ | 0,55 € | 91.21% |
2500+ | 0,44 € | 93.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-0810-05 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |