Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-0608-08

  • ERIKS:13565279
  • Hersteller:H1FM-0608-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,25 €/ Stückexkl. MwSt

7,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,25 €

-

10+

3,61 €

42.25%

25+

2,13 €

65.96%

50+

1,50 €

75.99%

100+

1,20 €

80.85%

200+

0,87 €

86.02%

500+

0,72 €

88.45%

1000+

0,51 €

91.79%

2500+

0,44 €

93.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-0608-08
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei