Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-0608-06

  • ERIKS:13565278
  • Hersteller:H1FM-0608-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,19 €/ Stückexkl. MwSt

7,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,19 €

-

10+

3,57 €

42.33%

25+

2,11 €

65.95%

50+

1,48 €

76.07%

100+

1,18 €

80.98%

200+

0,86 €

86.20%

500+

0,70 €

88.65%

1000+

0,51 €

91.72%

2500+

0,42 €

93.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-0608-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei