6,14 €/ Stückexkl. MwSt
7,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,14 € | - |
10+ | 3,55 € | 42.11% |
25+ | 2,07 € | 66.25% |
50+ | 1,46 € | 76.16% |
100+ | 1,16 € | 81.11% |
200+ | 0,84 € | 86.38% |
500+ | 0,68 € | 88.85% |
1000+ | 0,49 € | 91.95% |
2500+ | 0,42 € | 93.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-0608-04 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |