Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-0507-05

  • ERIKS:13565276
  • Hersteller:H1FM-0507-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,12 €/ Stückexkl. MwSt

7,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,12 €

-

10+

3,53 €

42.24%

25+

2,07 €

66.15%

50+

1,46 €

76.09%

100+

1,14 €

81.37%

200+

0,84 €

86.34%

500+

0,68 €

88.82%

1000+

0,49 €

91.93%

2500+

0,42 €

93.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-0507-05
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
11 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei