Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-0304-05

  • ERIKS:13565275
  • Hersteller:H1FM-0304-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,08 €/ Stückexkl. MwSt

7,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,08 €

-

10+

3,50 €

42.50%

25+

2,01 €

66.88%

50+

1,41 €

76.88%

100+

1,12 €

81.56%

200+

0,80 €

86.88%

500+

0,67 €

89.06%

1000+

0,46 €

92.50%

2500+

0,40 €

93.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-0304-05
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
4.5 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
7.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei