Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-8085-50

  • ERIKS:13565154
  • Hersteller:G1FM-8085-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,61 €/ Stückexkl. MwSt

51,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

43,61 €

-

10+

32,60 €

25.23%

25+

26,66 €

38.87%

50+

23,20 €

46.80%

100+

21,98 €

49.59%

200+

20,65 €

52.64%

500+

19,38 €

55.56%

1000+

18,51 €

57.56%

2500+

17,14 €

60.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
G1FM-8085-50
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
93 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G1
Material Lauffläche
iglidur® G1
Wartung
Wartungsfrei