8,97 €/ Stückexkl. MwSt
10,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,97 € | - |
10+ | 5,64 € | 37.08% |
25+ | 3,84 € | 57.20% |
50+ | 2,95 € | 67.16% |
100+ | 2,53 € | 71.82% |
200+ | 2,41 € | 73.09% |
500+ | 2,19 € | 75.64% |
1000+ | 2,00 € | 77.75% |
2500+ | 1,82 € | 79.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | G1FM-3539-26 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G1 |
Material Lauffläche | iglidur® G1 |
Wartung | Wartungsfrei |