Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-3539-16

  • ERIKS:13565152
  • Hersteller:G1FM-3539-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,06 €/ Stückexkl. MwSt

9,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,06 €

-

10+

4,92 €

38.92%

25+

3,23 €

59.91%

50+

2,45 €

69.58%

100+

2,03 €

74.76%

200+

1,94 €

75.94%

500+

1,73 €

78.54%

1000+

1,67 €

79.25%

2500+

1,44 €

82.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
G1FM-3539-16
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G1
Material Lauffläche
iglidur® G1
Wartung
Wartungsfrei