Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-3034-16

  • ERIKS:13565151
  • Hersteller:G1FM-3034-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,16 €/ Stückexkl. MwSt

8,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,16 €

-

10+

4,22 €

41.11%

25+

2,64 €

63.13%

50+

1,92 €

73.21%

100+

1,54 €

78.51%

200+

1,46 €

79.58%

500+

1,33 €

81.43%

1000+

1,27 €

82.23%

2500+

1,12 €

84.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
G1FM-3034-16
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G1
Material Lauffläche
iglidur® G1
Wartung
Wartungsfrei