6,73 €/ Stückexkl. MwSt
7,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,73 € | - |
10+ | 3,97 € | 40.96% |
25+ | 2,51 € | 62.71% |
50+ | 1,79 € | 73.45% |
100+ | 1,41 € | 79.10% |
200+ | 1,24 € | 81.64% |
500+ | 1,12 € | 83.33% |
1000+ | 1,06 € | 84.18% |
2500+ | 0,93 € | 86.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | G1FM-2528-21 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 21.5 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G1 |
Material Lauffläche | iglidur® G1 |
Wartung | Wartungsfrei |