6,31 €/ Stückexkl. MwSt
7,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,31 € | - |
10+ | 3,61 € | 42.77% |
25+ | 2,19 € | 65.36% |
50+ | 1,52 € | 75.90% |
100+ | 1,18 € | 81.33% |
200+ | 0,99 € | 84.34% |
500+ | 0,91 € | 85.54% |
1000+ | 0,84 € | 86.75% |
2500+ | 0,72 € | 88.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | G1FM-2528-11 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 11.5 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G1 |
Material Lauffläche | iglidur® G1 |
Wartung | Wartungsfrei |