6,56 €/ Stückexkl. MwSt
7,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,56 € | - |
10+ | 3,84 € | 41.45% |
25+ | 2,34 € | 64.35% |
50+ | 1,65 € | 74.78% |
100+ | 1,33 € | 79.71% |
200+ | 1,16 € | 82.32% |
500+ | 0,99 € | 84.93% |
1000+ | 0,97 € | 85.22% |
2500+ | 0,82 € | 87.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | G1FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G1 |
Material Lauffläche | iglidur® G1 |
Wartung | Wartungsfrei |