Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-1820-12

  • ERIKS:13565147
  • Hersteller:G1FM-1820-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,99 €/ Stückexkl. MwSt

7,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,99 €

-

10+

3,40 €

43.17%

25+

2,00 €

66.67%

50+

1,35 €

77.46%

100+

1,03 €

82.86%

200+

0,84 €

86.03%

500+

0,72 €

87.94%

1000+

0,70 €

88.25%

2500+

0,59 €

90.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
G1FM-1820-12
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G1
Material Lauffläche
iglidur® G1
Wartung
Wartungsfrei