5,83 €/ Stückexkl. MwSt
6,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,83 € | - |
10+ | 3,29 € | 43.65% |
25+ | 1,92 € | 67.10% |
50+ | 1,29 € | 77.85% |
100+ | 0,95 € | 83.71% |
200+ | 0,80 € | 86.32% |
500+ | 0,67 € | 88.60% |
1000+ | 0,63 € | 89.25% |
2500+ | 0,51 € | 91.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | G1FM-1517-09 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G1 |
Material Lauffläche | iglidur® G1 |
Wartung | Wartungsfrei |