5,81 €/ Stückexkl. MwSt
6,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,81 € | - |
10+ | 3,29 € | 43.46% |
25+ | 1,92 € | 66.99% |
50+ | 1,31 € | 77.45% |
100+ | 0,97 € | 83.33% |
200+ | 0,80 € | 86.27% |
500+ | 0,70 € | 87.91% |
1000+ | 0,67 € | 88.56% |
2500+ | 0,57 € | 90.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | G1FM-1214-17 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G1 |
Material Lauffläche | iglidur® G1 |
Wartung | Wartungsfrei |