5,68 €/ Stückexkl. MwSt
6,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,68 € | - |
10+ | 3,19 € | 43.81% |
25+ | 1,86 € | 67.22% |
50+ | 1,24 € | 78.26% |
100+ | 0,93 € | 83.61% |
200+ | 0,74 € | 86.96% |
500+ | 0,67 € | 88.29% |
1000+ | 0,61 € | 89.30% |
2500+ | 0,51 € | 90.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | G1FM-1214-07 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G1 |
Material Lauffläche | iglidur® G1 |
Wartung | Wartungsfrei |