5,09 €/ Stückexkl. MwSt
5,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,09 € | - |
10+ | 2,79 € | 45.15% |
25+ | 1,52 € | 70.15% |
50+ | 0,95 € | 81.34% |
100+ | 0,65 € | 87.31% |
200+ | 0,55 € | 89.18% |
500+ | 0,40 € | 92.16% |
1000+ | 0,36 € | 92.91% |
2500+ | 0,28 € | 94.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | G1FM-0810-09 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 9.5 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G1 |
Material Lauffläche | iglidur® G1 |
Wartung | Wartungsfrei |