Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-0810-05

  • ERIKS:13565138
  • Hersteller:G1FM-0810-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,04 €/ Stückexkl. MwSt

5,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,04 €

-

10+

2,76 €

45.28%

25+

1,50 €

70.19%

50+

0,93 €

81.51%

100+

0,63 €

87.55%

200+

0,49 €

90.19%

500+

0,40 €

92.08%

1000+

0,30 €

93.96%

2500+

0,25 €

95.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
G1FM-0810-05
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G1
Material Lauffläche
iglidur® G1
Wartung
Wartungsfrei