Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-4044-40

  • ERIKS:13565126
  • Hersteller:GV0FM-4044-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,41 €/ Stückexkl. MwSt

15,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,41 €

-

10+

8,55 €

36.26%

25+

5,97 €

55.52%

50+

4,77 €

64.45%

100+

4,22 €

68.56%

200+

4,01 €

70.11%

500+

3,50 €

73.94%

1000+

3,34 €

75.07%

2500+

2,91 €

78.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GV0FM-4044-40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G V0
Material Lauffläche
iglidur® G V0
Wartung
Wartungsfrei