Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-3539-36

  • ERIKS:13565125
  • Hersteller:GV0FM-3539-36
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,15 €/ Stückexkl. MwSt

13,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,15 €

-

10+

6,88 €

38.33%

25+

4,62 €

58.60%

50+

3,59 €

67.80%

100+

3,12 €

72.06%

200+

2,93 €

73.76%

500+

2,57 €

77.00%

1000+

2,38 €

78.71%

2500+

2,15 €

80.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GV0FM-3539-36
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
36 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G V0
Material Lauffläche
iglidur® G V0
Wartung
Wartungsfrei