Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-3034-37

  • ERIKS:13565124
  • Hersteller:GV0FM-3034-37
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,73 €/ Stückexkl. MwSt

11,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,73 €

-

10+

5,93 €

39.06%

25+

3,78 €

61.13%

50+

2,87 €

70.51%

100+

2,43 €

75.00%

200+

2,32 €

76.17%

500+

2,09 €

78.52%

1000+

2,00 €

79.49%

2500+

1,79 €

81.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GV0FM-3034-37
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
37 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G V0
Material Lauffläche
iglidur® G V0
Wartung
Wartungsfrei