Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-2528-21

  • ERIKS:13565123
  • Hersteller:GV0FM-2528-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,89 €/ Stückexkl. MwSt

9,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,89 €

-

10+

4,48 €

43.13%

25+

2,66 €

66.27%

50+

1,90 €

75.90%

100+

1,50 €

80.96%

200+

1,31 €

83.37%

500+

1,16 €

85.30%

1000+

1,08 €

86.27%

2500+

0,95 €

87.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GV0FM-2528-21
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
21 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G V0
Material Lauffläche
iglidur® G V0
Wartung
Wartungsfrei