7,68 €/ Stückexkl. MwSt
8,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,68 € | - |
10+ | 4,31 € | 43.81% |
25+ | 2,55 € | 66.83% |
50+ | 1,81 € | 76.49% |
100+ | 1,41 € | 81.68% |
200+ | 1,22 € | 84.16% |
500+ | 1,05 € | 86.39% |
1000+ | 1,03 € | 86.63% |
2500+ | 0,84 € | 89.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GV0FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G V0 |
Material Lauffläche | iglidur® G V0 |
Wartung | Wartungsfrei |