Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-1618-17

  • ERIKS:13565121
  • Hersteller:GV0FM-1618-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,07 €/ Stückexkl. MwSt

8,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,07 €

-

10+

3,86 €

45.43%

25+

2,19 €

69.09%

50+

1,50 €

78.76%

100+

1,12 €

84.14%

200+

0,91 €

87.10%

500+

0,76 €

89.25%

1000+

0,74 €

89.52%

2500+

0,63 €

91.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GV0FM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G V0
Material Lauffläche
iglidur® G V0
Wartung
Wartungsfrei