Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-1012-10

  • ERIKS:13565119
  • Hersteller:GV0FM-1012-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,37 €/ Stückexkl. MwSt

7,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,37 €

-

10+

3,36 €

47.16%

25+

1,81 €

71.64%

50+

1,14 €

82.09%

100+

0,74 €

88.36%

200+

0,61 €

90.45%

500+

0,49 €

92.24%

1000+

0,40 €

93.73%

2500+

0,30 €

95.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GV0FM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G V0
Material Lauffläche
iglidur® G V0
Wartung
Wartungsfrei