6,25 €/ Stückexkl. MwSt
7,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,25 € | - |
10+ | 3,27 € | 47.72% |
25+ | 1,73 € | 72.34% |
50+ | 1,08 € | 82.67% |
100+ | 0,70 € | 88.75% |
200+ | 0,59 € | 90.58% |
500+ | 0,42 € | 93.31% |
1000+ | 0,38 € | 93.92% |
2500+ | 0,28 € | 95.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GV0FM-0810-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G V0 |
Material Lauffläche | iglidur® G V0 |
Wartung | Wartungsfrei |