Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-0608-06

  • ERIKS:13565117
  • Hersteller:GV0FM-0608-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,18 €/ Stückexkl. MwSt

7,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,18 €

-

10+

3,23 €

47.69%

25+

1,67 €

72.92%

50+

1,06 €

82.77%

100+

0,68 €

88.92%

200+

0,57 €

90.77%

500+

0,42 €

93.23%

1000+

0,30 €

95.08%

2500+

0,27 €

95.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GV0FM-0608-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G V0
Material Lauffläche
iglidur® G V0
Wartung
Wartungsfrei