5,93 €/ Stückexkl. MwSt
6,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,93 € | - |
10+ | 3,48 € | 41.35% |
25+ | 2,19 € | 63.14% |
50+ | 1,56 € | 73.72% |
100+ | 1,27 € | 78.53% |
200+ | 1,08 € | 81.73% |
500+ | 1,05 € | 82.37% |
1000+ | 1,03 € | 82.69% |
2500+ | 0,87 € | 85.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-3034-12 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |