6,88 €/ Stückexkl. MwSt
8,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,88 € | - |
10+ | 6,21 € | 9.67% |
25+ | 5,61 € | 18.51% |
50+ | 5,30 € | 22.93% |
100+ | 5,09 € | 25.97% |
200+ | 5,00 € | 27.35% |
500+ | 4,94 € | 28.18% |
1000+ | 4,86 € | 29.28% |
2500+ | 4,75 € | 30.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GFI-3235-32 |
Wellendurchmesser | 2 in |
Außendurchmesser | 2.3/16 in |
Breite | 2 in |
Flanschdurchmesser | 66.675 mm |
Flanschstärke | 2.362 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |