6,10 €/ Stückexkl. MwSt
7,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,10 € | - |
10+ | 5,43 € | 10.90% |
25+ | 5,04 € | 17.45% |
50+ | 4,52 € | 25.86% |
100+ | 4,31 € | 29.28% |
200+ | 4,22 € | 30.84% |
500+ | 4,16 € | 31.78% |
1000+ | 4,09 € | 33.02% |
2500+ | 3,99 € | 34.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GFI-2831-24 |
Wellendurchmesser | 1.3/4 in |
Außendurchmesser | 1.15/16 in |
Breite | 1.1/2 in |
Flanschdurchmesser | 60.325 mm |
Flanschstärke | 2.362 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |