4,88 €/ Stückexkl. MwSt
5,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,88 € | - |
10+ | 4,22 € | 13.62% |
25+ | 3,59 € | 26.46% |
50+ | 3,29 € | 32.68% |
100+ | 3,12 € | 36.19% |
200+ | 3,00 € | 38.52% |
500+ | 2,93 € | 40.08% |
1000+ | 2,87 € | 41.25% |
2500+ | 2,77 € | 43.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GFI-2426-24 |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Außendurchmesser | 1.21/32 in |
Breite | 1.1/2 in |
Flanschdurchmesser | 50.8 mm |
Flanschstärke | 1.981 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |