3,53 €/ Stückexkl. MwSt
4,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,53 € | - |
10+ | 2,87 € | 18.82% |
25+ | 2,24 € | 36.56% |
50+ | 1,94 € | 45.16% |
100+ | 1,77 € | 50.00% |
200+ | 1,65 € | 53.23% |
500+ | 1,58 € | 55.38% |
1000+ | 1,52 € | 56.99% |
2500+ | 1,41 € | 60.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GFI-2224-16 |
Wellendurchmesser | 1.3/8 in |
Außendurchmesser | 1.17/32 in |
Breite | 1 in |
Flanschdurchmesser | 47.625 mm |
Flanschstärke | 1.981 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |