3,34 €/ Stückexkl. MwSt
3,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,34 € | - |
10+ | 2,66 € | 20.45% |
25+ | 2,07 € | 38.07% |
50+ | 1,77 € | 47.16% |
100+ | 1,54 € | 53.98% |
200+ | 1,46 € | 56.25% |
500+ | 1,39 € | 58.52% |
1000+ | 1,33 € | 60.23% |
2500+ | 1,22 € | 63.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GFI-2022-12 |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Außendurchmesser | 1.13/32 in |
Breite | 3/4 in |
Flanschdurchmesser | 42.85 mm |
Flanschstärke | 1.981 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |