Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GFI-1618-24

  • ERIKS:13564828
  • Hersteller:GFI-1618-24
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,46 €/ Stückexkl. MwSt

4,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,46 €

-

10+

2,79 €

19.23%

25+

2,17 €

37.36%

50+

1,86 €

46.15%

100+

1,65 €

52.20%

200+

1,56 €

54.95%

500+

1,50 €

56.59%

1000+

1,44 €

58.24%

2500+

1,33 €

61.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GFI-1618-24
Wellendurchmesser
1 in
Außendurchmesser
1.1/8 in
Breite
1.1/2 in
Flanschdurchmesser
34.925 mm
Flanschstärke
1.575 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei