3,17 €/ Stückexkl. MwSt
3,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,17 € | - |
10+ | 2,53 € | 20.36% |
25+ | 1,88 € | 40.72% |
50+ | 1,56 € | 50.90% |
100+ | 1,37 € | 56.89% |
200+ | 1,29 € | 59.28% |
500+ | 1,22 € | 61.68% |
1000+ | 1,16 € | 63.47% |
2500+ | 1,05 € | 67.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GFI-1618-12 |
Wellendurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 1.1/8 in |
Breite | 3/4 in |
Flanschdurchmesser | 34.925 mm |
Flanschstärke | 1.575 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |