Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GFI-1618-08

  • ERIKS:13564826
  • Hersteller:GFI-1618-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,08 €/ Stückexkl. MwSt

3,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,08 €

-

10+

2,41 €

21.60%

25+

1,79 €

41.98%

50+

1,46 €

52.47%

100+

1,27 €

58.64%

200+

1,18 €

61.73%

500+

1,12 €

63.58%

1000+

1,05 €

66.05%

2500+

0,93 €

69.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GFI-1618-08
Wellendurchmesser
1 in
Außendurchmesser
1.1/8 in
Breite
1/2 in
Flanschdurchmesser
34.925 mm
Flanschstärke
1.575 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei