3,46 €/ Stückexkl. MwSt
4,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,46 € | - |
10+ | 2,79 € | 19.23% |
25+ | 2,17 € | 37.36% |
50+ | 1,86 € | 46.15% |
100+ | 1,65 € | 52.20% |
200+ | 1,56 € | 54.95% |
500+ | 1,50 € | 56.59% |
1000+ | 1,44 € | 58.24% |
2500+ | 1,33 € | 61.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GFI-1416-24 |
Wellendurchmesser | 7/8 in |
Außendurchmesser | 1 in |
Breite | 1.1/2 in |
Flanschdurchmesser | 31.75 mm |
Flanschstärke | 1.575 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |