Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GFI-1416-20

  • ERIKS:13564824
  • Hersteller:GFI-1416-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,36 €/ Stückexkl. MwSt

3,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,36 €

-

10+

2,72 €

19.21%

25+

2,09 €

37.85%

50+

1,79 €

46.89%

100+

1,56 €

53.67%

200+

1,48 €

55.93%

500+

1,41 €

58.19%

1000+

1,35 €

59.89%

2500+

1,27 €

62.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GFI-1416-20
Wellendurchmesser
7/8 in
Außendurchmesser
1 in
Breite
1.1/4 in
Flanschdurchmesser
31.75 mm
Flanschstärke
1.575 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei