Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GFI-1214-16

  • ERIKS:13564822
  • Hersteller:GFI-1214-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,15 €/ Stückexkl. MwSt

3,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,15 €

-

10+

2,49 €

21.08%

25+

1,86 €

40.96%

50+

1,54 €

51.20%

100+

1,35 €

57.23%

200+

1,27 €

59.64%

500+

1,20 €

62.05%

1000+

1,14 €

63.86%

2500+

1,03 €

67.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GFI-1214-16
Wellendurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
7/8 in
Breite
1 in
Flanschdurchmesser
28.575 mm
Flanschstärke
1.575 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei