Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GFI-1214-12

  • ERIKS:13564821
  • Hersteller:GFI-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,10 €/ Stückexkl. MwSt

3,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,10 €

-

10+

2,43 €

21.47%

25+

1,81 €

41.72%

50+

1,48 €

52.15%

100+

1,29 €

58.28%

200+

1,20 €

61.35%

500+

1,14 €

63.19%

1000+

1,06 €

65.64%

2500+

0,95 €

69.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GFI-1214-12
Wellendurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
7/8 in
Breite
3/4 in
Flanschdurchmesser
28.575 mm
Flanschstärke
1.575 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei