Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GFI-1214-10

  • ERIKS:13564820
  • Hersteller:GFI-1214-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,06 €/ Stückexkl. MwSt

3,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,06 €

-

10+

2,38 €

22.36%

25+

1,77 €

42.24%

50+

1,44 €

52.80%

100+

1,24 €

59.63%

200+

1,16 €

62.11%

500+

1,08 €

64.60%

1000+

1,03 €

66.46%

2500+

0,91 €

70.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GFI-1214-10
Wellendurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
7/8 in
Breite
5/8 in
Flanschdurchmesser
28.575 mm
Flanschstärke
1.575 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei