3,00 €/ Stückexkl. MwSt
3,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,00 € | - |
10+ | 2,34 € | 22.15% |
25+ | 1,73 € | 42.41% |
50+ | 1,41 € | 53.16% |
100+ | 1,22 € | 59.49% |
200+ | 1,14 € | 62.03% |
500+ | 1,06 € | 64.56% |
1000+ | 0,99 € | 67.09% |
2500+ | 0,87 € | 70.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GFI-1214-08 |
Wellendurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 7/8 in |
Breite | 1/2 in |
Flanschdurchmesser | 28.575 mm |
Flanschstärke | 1.575 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |