Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GFI-1011-16

  • ERIKS:13564817
  • Hersteller:GFI-1011-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,55 €/ Stückexkl. MwSt

2,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,55 €

-

10+

1,86 €

26.87%

25+

1,27 €

50.00%

50+

0,95 €

62.69%

100+

0,80 €

68.66%

200+

0,67 €

73.88%

500+

0,61 €

76.12%

1000+

0,55 €

78.36%

2500+

0,42 €

83.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GFI-1011-16
Wellendurchmesser
5/8 in
Außendurchmesser
23/32 in
Breite
1 in
Flanschdurchmesser
23.8 mm
Flanschstärke
1.168 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei