2,53 €/ Stückexkl. MwSt
2,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,53 € | - |
10+ | 1,84 € | 27.07% |
25+ | 1,24 € | 51.13% |
50+ | 0,93 € | 63.16% |
100+ | 0,72 € | 71.43% |
200+ | 0,65 € | 74.44% |
500+ | 0,59 € | 76.69% |
1000+ | 0,51 € | 79.70% |
2500+ | 0,40 € | 84.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GFI-1011-12 |
Wellendurchmesser | 5/8 in |
Außendurchmesser | 23/32 in |
Breite | 3/4 in |
Flanschdurchmesser | 23.8 mm |
Flanschstärke | 1.168 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |